Motion
SV15-8-0S-0-00
SV15-8-0S-0-00
N° D’ARTICLE MI00499847
N° MFRSV15-8-0S-0-00
Prix137.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SV15-8-0S-0-00
N° D’ARTICLE MI00499847
N° MFRSV15-8-0S-0-00
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
Prix137.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SV15-8S-O-0-00 (02-177096)
  • Les vannes normalement fermées à deux positions nécessitent un serpentin et un boîtier (aluminium 3,000 psi ou acier 5,000 psi)
  • Les bobines sont disponibles en 12V, 24V, 36V, 48V (CC) et 115V et 230V (CA)
  • Les types de tension sont c.c., c.c. avec diode de retour et c.a. avec redresseur à pont complet
  • Les joints sont buna; les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option
  • Voir le symbole hydraulique pour l’identification de l’orifice et le chemin d’écoulement
  • Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier
  • Fabricant : Eaton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif