Motion
K7160-36X50

Kuriyama
K7160-36X50

Tuyau industriel - 2-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, type de tuyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI00501836
N° MFRK7160-36X50
Prix19.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kuriyama
K7160-36X50

Tuyau industriel - 2-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, type de tuyau pour aliments et boissons
N° D’ARTICLE MI00501836
N° MFRK7160-36X50
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
Votre prix19.59 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU À RESSORT EN POLYVALENT K7160-36
  • 29.9 po HG sous vide à 70ºF Le renforcement en spirale empêche le pliage ou l'affaissement ... le diamètre du tuyau ne s'élargira pas sous des pressions de service normales Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du débit du produit Intérieur lisse en verre - réduit l'accumulation de matériau Le fil métallique hélicoïdal électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique. (ATTENTION : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens). Résistant aux produits chimiques Auto-extincteur Non marquant Sans silicone Longueurs d'une pièce Longueurs de pièce coupées spéciales disponibles jusqu'à 1 po DI. Sans phtalate!

Spécifications

  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration/transfert d’aliments et de boissons en PVC mural standard POLYSPRING® série K7160
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2-1/4 po
  • Pression de service
    50 psi
  • Détails supplémentaires
    Tuyau d’aspiration/transfert mural standard de qualité alimentaire et boissons avec pressions de service nominales.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Applications typiques
    Conduites d’aspiration complètes., pompes à vide industrielles., distribution d’aliments et de boissons., conduites d’alimentation en air et en eau., transfert de pièces pneumatiques., applications de lavage de voiture., conduites de liquide de refroidissement., conduites de respiration d’air., systèmes d’eau désionisée.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353041192
  • CUP_NON
    822353041192
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif