Aperçu
Description du fabricant
75B-AL CAM ET GROOVE ADPTR
Spécifications
- Matériau du corpsAluminium
- Type de raccordCoupleur x filetage mâle NPT
- Forme d’ajustementDroit
- Sexe de l’accouplementFemme
- Taille du raccord3/4 po
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Type de fin 2NPT mâle
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de coupleurCoupleur femelle de type B x filetage mâle
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité