Aperçu
- Peut être appliqué avec une clé à douille standard de 7/16 po
- Bracelet en acier inoxydable série 300 de 3/4 po de largeur, 0.025 po d’épaisseur
- Boulon en acier allié, couple nominal de 70 po-lb
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon
Spécifications
- MatérielAcier inoxydable
- Type de pinceCollier de serrage de tuyau en T
- Capacité d’ouverture maximale6-9/16 po
- Capacité d’ouverture minimale6-1/4 po