Aperçu
Spécifications
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Forme d’ajustementDroit
- Type de fin 1Adaptateur mâle
- Taille de l’extrémité 11-1/2 po
- Type de fin 2Extrémité de la pince
- Extrémité 2 Taille1-1/2 po
- Matériau du jointPas de joint
- Type de coupleurAdaptateur mâle de type RE x extrémité à pince
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.