Motion
4012COV

Martin
4012COV

Couvercle de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 4.0000 po DE, nylon, pour 4012
N° D’ARTICLE MI00502061
N° MFR4012COV
Prix136.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4012COV

Couvercle de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 4.0000 po DE, nylon, pour 4012
N° D’ARTICLE MI00502061
N° MFR4012COV
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
Votre prix136.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE DE COUPLAGE 4012COV
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    12
  • Matériel
    Nylon
  • À utiliser avec
    4012
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Comprend
    Joints d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950048321
  • CUP_NON
    697950048321
  • Composant de couplage
    Assemblage du couvercle
  • Taille du raccord
    4012
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Poids
    0.61 lb
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues