4016COV

Martin
4016COV

Couvercle de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 4.0000 po DE, nylon, pour 4016
N° D’ARTICLE MI00502062
N° MFR4016COV
Prix165.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4016COV

Couvercle de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 4.0000 po DE, nylon, pour 4016
N° D’ARTICLE MI00502062
N° MFR4016COV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix165.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE POUR COUPLAGE 4016
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    16
  • Matériel
    Nylon
  • À utiliser avec
    4016
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Comprend
    Joints d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950048338
  • CUP_NON
    697950048338
  • Composant de couplage
    Assemblage du couvercle
  • Taille du raccord
    4016
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Poids
    0.59 lb
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues