12022COV

Martin
12022COV

Couvercle de couplage de chaîne - Chaîne 120 , 13.2500 po DE, aluminium, pour 12022
N° D’ARTICLE MI00502071
N° MFR12022COV
Prix2,699.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
12022COV

Couvercle de couplage de chaîne - Chaîne 120 , 13.2500 po DE, aluminium, pour 12022
N° D’ARTICLE MI00502071
N° MFR12022COV
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
Votre prix2,699.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE DE COUPLAGE 12022COV
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Numéro de chaîne
    120
  • Nombre de dents
    22
  • Matériel
    Aluminium
  • À utiliser avec
    12022
  • Diamètre extérieur
    13.2500 po
  • Largeur totale
    7.9375 po
  • Comprend
    Joints d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950048437
  • CUP_NON
    697950048437
  • Composant de couplage
    Assemblage du couvercle
  • Taille du raccord
    12022
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Poids
    21.01 lb
  • Type de produit
    Couvercles de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues