4012 CHAÎNE

Dodge
4012 CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 40 , 12 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502115
N° MFR4012 CHAIN
Prix21.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
4012 CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 40 , 12 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502115
N° MFR4012 CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SEULEMENT 4012 CPLG 100480

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de liens
    12
  • Matériel
    Acier
  • Taille du raccord
    4012
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Composant de couplage
    Assemblage de chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100480
  • CUP_NON
    782475048229
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 5000 tr/min, sans couvercle 875 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Nombre de dents
    12
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues