5012 CHAÎNE

Dodge
5012 CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 50 , 12 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502135
N° MFR5012 CHAIN
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5012 CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 50 , 12 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502135
N° MFR5012 CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SEULEMENT 5012 CPLG 100489

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de liens
    12
  • Matériel
    Acier
  • Taille du raccord
    5012
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Composant de couplage
    Assemblage de chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100489
  • CUP_NON
    782475048267
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 4000 tr/min, sans couvercle 800 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Nombre de dents
    12
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif