5018 CHAÎNE

Dodge
5018 CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 50 , 18 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502150
N° MFR5018 CHAIN
Prix56.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5018 CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 50 , 18 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502150
N° MFR5018 CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SEULEMENT 5018 CPLG 100491

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de liens
    18
  • Matériel
    Acier
  • Taille du raccord
    5018
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Composant de couplage
    Assemblage de chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100491
  • CUP_NON
    782475048281
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 4000 tr/min, sans couvercle 800 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues