6018CHN

Martin
6018CHN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 18 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502164
N° MFR6018CHN
Prix164.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6018CHN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 60 , 18 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502164
N° MFR6018CHN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix164.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE DE RACCORDEMENT 6018CHN
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de liens
    18
  • Matériel
    Acier
  • Composant de couplage
    Chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950046594
  • CUP_NON
    697950046594
  • Poids
    2.24 lb
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues