8020 CHAÎNE

Dodge
8020 CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 80 , 20 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502201
N° MFR8020 CHAIN
Prix283.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8020 CHAIN

Chaîne d’accouplement - Chaîne taille 80 , 20 maillons, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00502201
N° MFR8020 CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix283.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SEULEMENT 8020 CPLG 100493

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de liens
    20
  • Matériel
    Acier
  • Taille du raccord
    8020
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Composant de couplage
    Assemblage de chaîne
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100493
  • CUP_NON
    782475048304
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 2000 tr/min, sans couvercle 500 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Nombre de dents
    20
  • Type de pièce
    Chaîne
  • Type de produit
    Chaînes de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues