Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne40
- Nombre de dents12
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre extérieur2.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement2.5625 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu1.4063 po
- Longueur du moyeu1.1250 po
- Longueur entre les pignons0.3125 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricant3850542
- CUP_NON662289698516
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids0.54 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne