4012 RSB
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 12 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502246
N° MFR4012 RSB
Prix44.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 12 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502246
N° MFR4012 RSB
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
Prix44.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 4012 RSB POUR EMBOUT DE CHAÎNE

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5313 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    1.4063 po
  • Longueur du moyeu
    1.1250 po
  • Longueur entre les pignons
    0.2813 po
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • CUP_NON
    097039362742
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    0.50 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues