B4016 RSB

Dodge
B4016 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 16 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502250
N° MFRB4016 RSB
Price$50.32/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
B4016 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 16 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502250
N° MFRB4016 RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FB4016 RSB POUR CHAÎNE 099151

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.9700 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099151
  • CUP_NON
    782475047178
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Longueur de l’alésage
    1.13 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    4016
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 5000 tr/min, sans couvercle 875 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif