5016 RSB

Martin
5016 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 16 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502264
N° MFR5016 RSB
Prix69.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5016 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 16 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502264
N° MFR5016 RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 5016 RSB POUR EMBOUT DE CHAÎNE
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.6880 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur du moyeu
    1.4375 po
  • Longueur entre les pignons
    0.3750 po
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    697950047430
  • Numéro CUP du fabricant
    697950047430
  • Composant de couplage
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues