Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne50
- Nombre de dents18
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre extérieur4.1875 po
- Longueur totale de l’accouplement3.7813 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu2.9688 po
- Longueur du moyeu1.6875 po
- Longueur entre les pignons0.4063 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricant3850583
- CUP_NON662289698691
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids3.35 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne