Motion
B5018 RSB

Dodge
B5018 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 18 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502271
N° MFRB5018 RSB
Prix75.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
B5018 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 18 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502271
N° MFRB5018 RSB
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
Votre prix75.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU B5018 RSB POUR CHAÎNE 099161

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.9700 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099161
  • CUP_NON
    782475047215
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Longueur de l’alésage
    1.69 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    5018
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 4000 tr/min, sans couvercle 800 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues