C60B18 X RSB

Browning (RRX)
C60B18 X RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 18 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502278
N° MFRC60B18 X RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
C60B18 X RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 18 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502278
N° MFRC60B18 X RSB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C60B18 X HUB RSB SEULEMENT

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2188 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur du moyeu
    1.8750 po
  • Longueur entre les pignons
    0.4688 po
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3894078
  • CUP_NON
    662289698974
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    5.25 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif