B6018 RSB

Dodge
B6018 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 18 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502280
N° MFRB6018 RSB
Prix96.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
B6018 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 18 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502280
N° MFRB6018 RSB
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
Prix96.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FB6018 RSB POUR CHAÎNE 099153

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099153
  • CUP_NON
    782475047192
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Longueur de l’alésage
    1.88 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    6018
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 3000 tr/min, sans couvercle 675 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif