C60B20 RSB

Browning (RRX)
C60B20 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 20 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502286
N° MFRC60B20 RSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
C60B20 RSB

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 20 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502286
N° MFRC60B20 RSB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU C60B20 RSB POUR EMBOUT DE CHAÎNE

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.4688 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Longueur du moyeu
    2.0000 po
  • Longueur entre les pignons
    0.4688 po
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3894086
  • CUP_NON
    662289698981
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    6.80 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif