Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne80
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre extérieur7.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement5.8750 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Longueur du moyeu2.6250 po
- Longueur entre les pignons0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricant3894102
- CUP_NON662289699308
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids16.76 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne