8020 RSB
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 80 , 20 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502312
N° MFR8020 RSB
Prix304.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 80 , 20 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502312
N° MFR8020 RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix304.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 8020 RSB POUR EMBOUT DE CHAÎNE

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    7.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    4.5625 po
  • Longueur du moyeu
    2.3750 po
  • Longueur entre les pignons
    0.5625 po
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • CUP_NON
    097039362810
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    16.30 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues