Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne100
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre extérieur9.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement7.0000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu6.7188 po
- Longueur du moyeu3.1250 po
- Longueur entre les pignons0.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricant3894128
- CUP_NON662289698400
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceAssemblage du couvercle
- Poids32.08 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne