12018

Martin
12018

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 120 , 18 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502331
N° MFR12018
Prix1,087.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
12018

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 120 , 18 dents, matériau brut, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00502331
N° MFR12018
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
Votre prix1,087.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 12018 RSB POUR EMBOUT DE CHAÎNE
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    120
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    6.7500 po
  • Longueur du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur entre les pignons
    0.8594 po
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • CUP_NON
    697950048239
  • Numéro CUP du fabricant
    697950048239
  • Composant de couplage
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    36.88 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues