Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
C4012 X 1/2

Pignon d’accouplement à chaîne - 40 chaîne, 12 dents, 0.5000 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502356
N° MFRC4012 X 1/2

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU C4012 X 1/2 POUR CHAÎNE SEULEMENT

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5625 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    1.4063 po
  • Longueur du moyeu
    1.1250 po
  • Longueur entre les pignons
    0.3125 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3894136
  • CUP_NON
    662289698547
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    0.54 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif