FB4012 X 1/2

Dodge
FB4012 X 1/2

Pignon d’accouplement à chaîne - 40 chaîne, 12 dents, 0.5000 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502358
N° MFRFB4012 X 1/2
Prix55.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
FB4012 X 1/2

Pignon d’accouplement à chaîne - 40 chaîne, 12 dents, 0.5000 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502358
N° MFRFB4012 X 1/2
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
Prix55.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FB4012 X 1/2 POUR CHAÎNE SEULEMENT

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    12
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4100 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099100
  • CUP_NON
    782475046799
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Longueur de l’alésage
    1.13 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    4012
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 5000 tr/min, sans couvercle 875 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues