Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne40
- Nombre de dents12
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.4375 po
- Longueur totale de l’accouplement2.5625 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu1.4063 po
- Longueur du moyeu1.1250 po
- Longueur entre les pignons0.3125 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Numéro de catalogue du fabricant3894151
- CUP_NON662289698554
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids0.45 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne