Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne40
- Nombre de dents16
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement2.5625 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu1.9688 po
- Longueur du moyeu1.1250 po
- Longueur entre les pignons0.3125 po
- Rpm max.3600 tr/min
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Numéro de catalogue du fabricant3894235
- CUP_NON662289698585
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids0.74 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne