5016F 1-3/8

Tsubaki (UST)
5016F 1-3/8

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 16 dents, 1.3750 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502513
N° MFR5016F 1-3/8
Prix59.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
5016F 1-3/8

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 16 dents, 1.3750 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502513
N° MFR5016F 1-3/8
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
Votre prix59.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 5016F 1-3/8 POUR CHAÎNE SEULEMENT

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.2500 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    2.5000 po
  • Longueur du moyeu
    1.4375 po
  • Longueur entre les pignons
    0.3750 po
  • Type d'installation de bague
    Côté pignon
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • CUP_NON
    097039363084
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    1.61 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues