FB5016 X 1 5/8

Dodge
FB5016 X 1 5/8

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 16 dents, 1.6250 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502533
N° MFRFB5016 X 1 5/8
Prix64.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
FB5016 X 1 5/8

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 16 dents, 1.6250 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502533
N° MFRFB5016 X 1 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FB5016 X 1-5/8 POUR CHAÎNE SEULEMENT

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099114
  • CUP_NON
    782475046935
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Longueur de l’alésage
    1.44 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    5016
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 4000 tr/min, sans couvercle 800 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues