Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne50
- Nombre de dents18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur4.1875 po
- Longueur totale de l’accouplement2.3750 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu2.9688 po
- Longueur du moyeu1.0000 po
- Longueur entre les pignons0.3750 po
- Type d'installation de bagueCôté pignon
- Rpm max.3000 tr/min
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- CUP_NON097039363145
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids3.50 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne