Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne50
- Nombre de dents18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur2.9700 po
- MatérielAcier
- Numéro de catalogue du fabricant099199
- CUP_NON782475792764
- Désalignement angulaire2 °
- Ajustement de l’alésageLiquidation
- Longueur de l’alésage1.69 po
- Composant de couplageBride
- Taille du raccord5018
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageMétallique
- LubrificationGraisse
- Vitesse maximaleAvec couvercle 4000 tr/min, sans couvercle 800 tr/min
- Désalignement parallèle0.015 po
- Fixation d’arbreEnnuyé à la taille
- Espacement de l’arbreFermer couplé
- Cote de températureMaximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
- Norme de tolérance de l’alésageAGMA 9002
- Type de pièceBride
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.