Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
C5018 X 1-7/8

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 18 dents, 1.8750 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502598
N° MFRC5018 X 1-7/8

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU C5018 X 1-7/8 POUR CHAÎNE SEULEMENT

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.1875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.7813 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    2.9688 po
  • Longueur du moyeu
    1.6875 po
  • Longueur entre les pignons
    0.4063 po
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3894466
  • CUP_NON
    662289698905
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    2.22 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif