Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne60
- Nombre de dents18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement4.2188 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu3.5000 po
- Longueur du moyeu1.8750 po
- Longueur entre les pignons0.4688 po
- Rpm max.1800 tr/min
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Numéro de catalogue du fabricant3894599
- CUP_NON662289699162
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids3.95 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne