6018 2 3/8

Martin
6018 2 3/8

Pignon d’accouplement à chaîne - 60 chaîne, 18 dents, 2.3750 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502713
N° MFR6018 2 3/8
Prix123.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6018 2 3/8

Pignon d’accouplement à chaîne - 60 chaîne, 18 dents, 2.3750 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502713
N° MFR6018 2 3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix123.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DEMI-ACCOUPLEMENT 6018 2 3/8 - ALÉSAGE À AILETTES
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-7/8 po
  • Longueur entre les pignons
    7/16 po
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • CUP_NON
    697950047614
  • Numéro CUP du fabricant
    697950047614
  • Composant de couplage
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    1.10 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues