FB6020 X 1 3/4

Dodge
FB6020 X 1 3/4

Pignon d’accouplement à chaîne - 60 chaîne, 20 dents, 1.7500 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502735
N° MFRFB6020 X 1 3/4
Prix146.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
FB6020 X 1 3/4

Pignon d’accouplement à chaîne - 60 chaîne, 20 dents, 1.7500 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502735
N° MFRFB6020 X 1 3/4
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
Prix146.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FB6020 X 1-3/4 POUR CHAÎNE SEULEMENT

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.8800 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099212
  • CUP_NON
    782475792368
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Longueur de l’alésage
    2 po
  • Composant de couplage
    Bride
  • Taille du raccord
    6020
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 3000 tr/min, sans couvercle 675 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues