Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne80
- Nombre de dents18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur6.6875 po
- Longueur totale de l’accouplement5.3750 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu4.5625 po
- Longueur du moyeu2.3750 po
- Longueur entre les pignons0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Numéro de catalogue du fabricant3894748
- CUP_NON662289699322
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids10.56 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne