Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne80
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Diamètre extérieur7.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement5.8750 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Longueur du moyeu2.6250 po
- Longueur entre les pignons0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Numéro de catalogue du fabricant3894839
- CUP_NON662289699438
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids15.08 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne