Motion
8020 2 3/16

Martin
8020 2 3/16

Pignon d’accouplement à chaîne - 80 chaîne, 20 dents, 2.1875 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502896
N° MFR8020 2 3/16
Prix299.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
8020 2 3/16

Pignon d’accouplement à chaîne - 80 chaîne, 20 dents, 2.1875 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502896
N° MFR8020 2 3/16
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
Votre prix299.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8020 2 3/16 ROULEAU SPK CPLG
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    7.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.5156 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Longueur du moyeu
    2.6250 po
  • Longueur entre les pignons
    0.5781 po
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • CUP_NON
    697950048017
  • Numéro CUP du fabricant
    697950048017
  • Composant de couplage
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    14.80 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues