Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
C8020 X 3-1/8

Pignon d’accouplement à chaîne - 80 chaîne, 20 dents, 3.1250 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00502916
N° MFRC8020 X 3-1/8

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C8020 X 3-1/8 HUB SEULEMENT

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    80
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur
    7.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.8750 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Longueur du moyeu
    2.6250 po
  • Longueur entre les pignons
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3894870
  • CUP_NON
    662289699452
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    12.12 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif