Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne80
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Diamètre extérieur7.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement5.8750 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu5.3750 po
- Longueur du moyeu2.6250 po
- Longueur entre les pignons0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant3894888
- CUP_NON662289699469
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids11.14 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne