Aperçu
Description du fabricant
C10018 X 2-15/16 HUB SEULEMENT
Spécifications
- Numéro de chaîne100
- Nombre de dents18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Diamètre extérieur8.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement6.2500 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu5.6875 po
- Longueur du moyeu2.7500 po
- Longueur entre les pignons0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Numéro de catalogue du fabricant3894920
- CUP_NON662289698417
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceBride
- Poids16.72 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité