Aperçu
Spécifications
- Numéro de chaîne100
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Diamètre extérieur9.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement7.0000 po
- MatérielAcier
- Diamètre du moyeu6.7188 po
- Longueur du moyeu3.1250 po
- Longueur entre les pignons0.7500 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant3894953
- CUP_NON662289698486
- Composant de couplageBride
- Style de couplageChaîne
- Type de couplageAccouplement de chaîne
- Type de pièceAssemblage du couvercle
- Poids25.12 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de chaîne