5018SH

Martin
5018SH

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 18 dents, embout QD, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503036
N° MFR5018SH
Price$93.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5018SH

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 18 dents, embout QD, Matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503036
N° MFR5018SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix93.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 5018SH TB CPLG
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    50
  • Nombre de dents
    18
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Diamètre extérieur
    4.1875 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.3750 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    2.9688 po
  • Longueur du moyeu
    1.5000 po
  • Longueur entre les pignons
    0.3750 po
  • Type d'installation de bague
    Côté moyeu
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    697950047409
  • Numéro CUP du fabricant
    697950047409
  • Composant de couplage
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    8.15 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues