4016F

Dodge
4016F

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 16 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503041
N° MFR4016F
Prix64.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
4016F

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 40 , 16 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503041
N° MFR4016F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4016 F 1108 MOYEU SEULEMENT SANS DOUILLE 099048

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    40
  • Nombre de dents
    16
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Taille de la bague
    1108
  • Diamètre extérieur
    1.9700 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099048
  • CUP_NON
    782475046676
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Longueur de l’alésage
    0.88 po
  • Composant de couplage
    Pignon de couplage
  • Taille du raccord
    4016
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 5000 tr/min, sans couvercle 875 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues