6020TBF

Martin
6020TBF

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 20 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503063
N° MFR6020TBF
Prix152.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6020TBF

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 60 , 20 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503063
N° MFR6020TBF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix152.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DEMI-ACCOUPLEMENT 6020TBF (2012) TB
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    60
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.9375 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Longueur du moyeu
    1.2500 po
  • Longueur entre les pignons
    0.4375 po
  • Type d'installation de bague
    Côté pignon
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • CUP_NON
    697950047744
  • Numéro CUP du fabricant
    697950047744
  • Composant de couplage
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Bride
  • Poids
    3.30 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues