Motion
10020TBF

Martin
10020TBF

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 100 , 20 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503087
N° MFR10020TBF
Prix615.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10020TBF

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 100 , 20 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503087
N° MFR10020TBF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix615.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 10020TBF TB CPLG
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    100
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Taille de la bague
    3535
  • Diamètre extérieur
    9.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.7188 po
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du moyeu
    6.7188 po
  • Longueur du moyeu
    3.5000 po
  • Longueur entre les pignons
    0.6563 po
  • Type d'installation de bague
    Côté pignon
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    697950048215
  • Numéro CUP du fabricant
    697950048215
  • Composant de couplage
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Poids
    18.80 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues