10020H

Dodge
10020H

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 100 , 20 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503090
N° MFR10020H
Prix564.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10020H

Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 100 , 20 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00503090
N° MFR10020H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix564.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU 10020 H 3535 SEULEMENT SANS DOUILLE

Spécifications

  • Numéro de chaîne
    100
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Taille de la bague
    3535
  • Diamètre extérieur
    6.7200 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099061
  • CUP_NON
    782475046768
  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Longueur de l’alésage
    3.5 po
  • Composant de couplage
    Pignon de couplage
  • Taille du raccord
    10020
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 1800 tr/min, sans couvercle 450 tr/min
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • Type de pièce
    Assemblage du couvercle
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues